A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649

A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649
A1190a-682RED 丸型ビーズクッション セルタン 46197649

丸型ビーズクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台コーデュロイワインレッドサイズXL注文コード46197649品番A1190a-682RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

フロアクッションとしての使い方以外に、オットマンやサイドテーブルとしてもお使いいただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%質量(kg)2.15コーデュロイワインレッドサイズXL幅(cm)62高さ(cm)31奥行き(cm)60
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする