構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46198558 品番DP100 P/CLE 48ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。 適合ガン:EPX PLUS2 トラスコ品番286-6272 材質主成分:エポキシ樹脂 クリア 容量(mL)48.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量48mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする