出力(kW)4.396
減速比245
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)1960
許容モーメント(N・m)8820
適合モーターΣ-7 SGM7G-30A*A21
バックラッシ(arc.min.)1
ロストモーション(arc.min.)1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)980
モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800
許容出力回転数(min-1[r.p.m])8
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500