防犯カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容SWANN DVR 8ch Full HD ドームカメラ8台セット 注文コード46211334 品番SWDVK-846808D-DS
参考基準価格(税別)¥65,780 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
夜間では自動的に赤外線暗視を行います。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 付属品ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプター、HDMIケーブル、マウス 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし セット内容SWANN DVR 8ch Full HD ドームカメラ8台セット タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし データ容量ハードディスク2TB 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) 使用場所軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)−20〜50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする