CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084

 

CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084
CTCR1-164-30P/2 LEDチューブストリング トライト 46213084

LEDチューブストリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード46213084品番CTCR1-164-30P/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。

用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個トラスコ品番434-3922長さ(mm)5000本体:白、クリア消費電力(W)6.5コード長さ(m)0.36光源色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする