用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OWIM-B59P パワフル全長(cm)175自重(g)104継数(本)2仕舞(cm)91ウエイトMAX50号