曜日別特売
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695

#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695
#03 ピンク・チャート/KM ハードパンチャーV HPV-22 オーパデザイン 46221695

ハードパンチャーV HPV-22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46221695品番#03 ピンク・チャート/KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

*アクション後の安定性を生み出す低重心形状シンカー *掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様 *蛍光発色の良いトリコット布と、透過性の高いオーガンジー布を使用した充実のラインナップ。

用途水に馴染む、スローシンキングな比重。止まりが早く安定しやすいのでイカのパンチミスが激減!ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」「ブルー夜光(弱発光)」「ケイムラ」とアピールのパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンを合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください!#03 ピンク・チャート/KMサイズ2.2号自重(g)6.5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。 *ボディカラー:GL(グロー)・KM(ケイムラ)・BG(ブルーグロー) *写真は【1.8号】です。プロトのため実際の製品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする