用途「リーダー接続が驚きの30秒!?」 こんなこと、よくありませんか?タチウオやサワラなど刃の鋭い魚によるラインカット、根ズレでのラインブレイク、風が吹く中でのラインシステム。急いでリーダーを接続したいけど、複雑なラインシステムでの接続はとにかく面倒、、、。PEとの結節がどうしても苦手。そんな時にオススメなのが「フラッシュリーダー」。手間のかかるリーダー接続がなんと、30秒以内で可能に!!特許取得のスプール巻きだから、ラインがぐしゃぐしゃになりません。製品にはPRノットループが完成済み。PEラインにチチワを作って、、、あとはくぐらせるだけ!かかる時間は30秒!! <接続方法>ゆれる船、強風の釣り場、時合いでも簡単にジョイントできます。規格4号-2m