ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46223986 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。

材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール 厚さ(mm)ベースプレート:4.5 寸法(mm)ベースプレート:75 タイプ角型 呼び120角 寸法A(mm)120 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)65 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し 首下長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46223968
2025-08-08
用途:
外部柱柱脚
建設業・工事業

黒系色の意匠で屋外のため、ステンレス製のものを探していたので、見た目も丁度よく、納期も早く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする