もふっと吸着ダストワイパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46226865 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

簡単・時短・衛生的な使い捨てシート
菌やウイルスの溜まり場!
ホコリを取り除く
凹凸・隙間奥のホコリを吸着
からめ取って離さない!
ヘッドがしなり清掃面にフイット!
極細繊維(もふっと繊維)が細かいホコリを吸着して離さず
短冊不織布が静電気で髪の毛をからみ取って離さない!
高い所や隙間の奥などのお掃除しにくい場所もしっかりフィット

用途高い所、狭い隙間 成分薬液:流動パラフィン セット内容伸縮ホルダー:1本、専用取り替えシート:2枚 材質ホルダー:ABS・PP、シート:不織布(PET・PP) 寸法(mm)約120×50×650〜930(セット時) 質量(g)約108(専用取り替えシートセット時) 内容(シート)2枚 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする