もふっと吸着ダストワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード46226874 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

簡単・時短・衛生的な使い捨てシート
菌やウイルスの溜まり場!
ホコリを取り除く
凹凸・隙間奥のホコリを吸着
からめ取って離さない!
ヘッドがしなり清掃面にフイット!
極細繊維(もふっと繊維)が細かいホコリを吸着して離さず
短冊不織布が静電気で髪の毛をからみ取って離さない!
伸縮ホルダー 専用取り替えシート10枚入

用途高い所、狭い隙間 成分薬液:流動パラフィン 材質不織布(PET・PP) 寸法(mm)約120×150×70 質量(g)約16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする