適合モーターMR J4 HG-SR502(B)
出力(kW)7.03
減速比170
定格トルク(N・m)3136
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570
モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740
慣性モーメント(kg・m2)0.0034
質量(kg)305
許容モーメント(N・m)20580
種類ギヤヘッド