StarTech.com
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
46237093
品番
USB2HABM6IN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途
デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
長さ(mm)
152
色
グレー
質量(g)
12
ケーブル長(m)
0.152
湿度(%RH)
30~75
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)
-10~30
動作温度(℃)
-20~60
ケーブル長(cm)
15.2
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
Mini USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス