StarTech.com
StarTech.comの PCパーツ
StarTech.comの その他PCパーツ
ケースファン固定用テーパーネジ 50個入りパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
46237233
品番
FANSCREW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
セルフタッピングネジ
5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用
ネジ50個入りパック
用途
プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定
複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ
長さ(mm)
12
幅(mm)
6.4
色
シルバー
質量(g)
54