PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237267 品番GC46MFKEY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ

用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続 長さ(mm)50 高さ(mm)7 質量(g)9 コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 製品幅(mm)15 アダプター型式パッシブ 伝送速度(Mbps)480 特性なし USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
注意
※本製品はPS/2 - USB変換アダプタが付属品として含まれていたキーボードのスペア交換アダプタとして使えるように設計されています。お使いのキーボードに変換アダプタが付属していなかった場合、StarTech.comの USBPS2PCをお試しください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
事務作業
建設業・工事業

2台のPS/2キーボードで確認しましたが、2台共パソコンには、認識されませんでした。残念です。

対象商品:
46237267
2023-05-10
用途:
客先の古いキーボードを新しいPC(Win.11)へUSB経由接続し、使用するため
その他業種

全く使い物にならない。どうやら狭い制限付きの製品らしく、一般のキーボードには
適合しないらしい。
他のユーザー評価を見ても、悪評ばかり。こんな製品を扱うことはモノタロウの評価
を下げるだけで何のメリットも無いのでは。
直ちに取り扱いを中止することを奨めます。
尚、電話にて返品又は他の製品との交換を申し出たところ、はっきりしない理由で拒絶
されました。

3人が参考にしています
対象商品:
46237267
2022-02-24
用途:
パソコンのキーボード

パソコンのキーボードやマウスの予備を会社で保持していますが、変換アダプターが有れば保持する予備が少なくできるので便利だと思います

対象商品:
46237267
2022-10-25
用途:
キーボード接続

急ぎだったので評価低いけど購入しましたが、

デバイス不明で全く使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
46237267
2021-07-08
用途:
PC切り替え機用
富士通ゼネラル研究所 様 (製造業)

全く反応しません。それほど期待してなかったのは事実ですが、全く反応しないとなるとそもそも製品として完成してるのかも疑問。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする