曜日別特売
UUSBHAUB6IN 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 46237705

UUSBHAUB6IN 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 46237705
UUSBHAUB6IN 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 46237705
UUSBHAUB6IN 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 46237705

15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46237705品番UUSBHAUB6IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1×USB Aオスコネクタ
1×USB Micro-Bオスコネクタ
ケーブル長15cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

用途
モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする