用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
色ブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス