StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
30cm ケースファン(4ピン)電源延長ケーブル オス/メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238825
品番
FAN4EXT12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
薄型で柔軟性の高い設計
既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途
4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長
4ピンコネクタCPUファン用
長さ(mm)
305
色
レッド/ブラック/イエロー/ブルー
高さ(mm)
8
質量(g)
5
コネクタ形状
ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
Molex(4ピン、PWM)
コネクタB
Molex(4ピン、PWM)
変換タイプ
メス - オス