スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238929 品番USBAUB50CMLA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納

用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
ブラック 質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする