StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238938
品番
USBAUB50CMRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色
ブラック
質量(g)
18
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス