曜日別特売
USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193

USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193
USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193
USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193
USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193
USBAB3MR 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com 46239193

3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46239193品番USBAB3MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1×USB Aオスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応

用途
コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
ブラック高さ(mm)10.9質量(g)90.1ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)26.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46239193
2020-02-29
用途: 光学測定

測定器の後ろにスペースが無いとき、これは役に立ちます。
欲を言えばケーブルがもう少ししなやかであればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする