色ブラック
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応
高さ(mm)14
質量(g)48
ケーブル長(m)1
コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)11
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス