StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239419
品番
USB2AC50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
近接接続に適した50cmケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期
色
ブラック
高さ(mm)
7.4
質量(g)
6
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
15.3
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス