StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239699
品番
USBAB3ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
色
ブラック
質量(g)
89.5
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス