曜日別特売
USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866

USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866
USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866
USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866
USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866
USBAB2ML 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com 46239866

2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46239866品番USBAB2ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応

用途
手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続
ブラック質量(g)59.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする