StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240146
品番
USBPAUB2MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長2m
用途
Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行
Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色
ホワイト
質量(g)
27
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス