用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)112
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB3.0