StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240304
品番
USB2HAB5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB A-B高品質コネクタ
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途
USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用
USB1.1対応
古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換
色
ブラック
質量(g)
162.9
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス