StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240995
品番
USB2CC1MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期
USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電
色
ブラック
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
USB Type-C[24ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス