2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241038 品番UUSBHAUB2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ
耐久性のあるPVC構造

用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)53 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする