曜日別特売
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214

HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214
HDEXT2M HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com 46241214

HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46241214品番HDEXT2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

用途
ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする