StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241433
品番
USB2AUB2RA2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色
ブラック
質量(g)
41
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
30〜75
コネクタ形状
L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)
-10〜30
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス