StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242474
品番
USB2AC2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
USB-IF公認
接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
充電器でUSB-C対応デバイスを充電
自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス