曜日別特売
USB31CC1M USB-C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 対応 USB-IF認証取得 StarTech.com 46242614

USB31CC1M USB-C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 対応 USB-IF認証取得 StarTech.com 46242614
USB31CC1M USB-C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 対応 USB-IF認証取得 StarTech.com 46242614
USB31CC1M USB-C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 対応 USB-IF認証取得 StarTech.com 46242614

USB-C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 対応 USB-IF認証取得

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46242614品番USB31CC1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

USB-IF 認証取得
動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタでもっと簡単接続
2年間保証に裏打ちさた信頼性

用途
USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
USB 3.1対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
ブラック質量(g)43ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする