StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242928
品番
USB2CB1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途
古いUSB 2.0対応デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス