2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243007 品番USBLT2MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1 x USB Aオスコネクタ
リバーシブルLightningコネクタ
ケーブル長2m
編組シールド付きアルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

ブラック 用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期 質量(g)66 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする