MSAT2SAT3 mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード StarTech.com 46243183

MSAT2SAT3 mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード StarTech.com 46243183
MSAT2SAT3 mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード StarTech.com 46243183

mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46243183品番MSAT2SAT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ストレージ容量の向上:既存のmSATAホストポートから2.5インチおよび3.5インチSATAドライブの接続が可能なmSATA - SATA変換アダプター。パソコンに大容量SATAドライブを追加し、システムストレージを増加させることができる費用対効果の高いソリューション
SATA接続の追加:既存のmSATAポートから光学ディスクドライブなどの3.5インチSATAデバイスに対応するmSATA - SATA変換アダプター
簡単セットアップ:取り付けネジキットが含まれており、本製品をマザーボードに直接取り付け可能。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーのインストール不要required
優れた互換性:mSATA - SATAアダプターはSATA 3.0 (6 Gbps)に対応し、SATA 1.0/2.0と下位互換性あり。2.5/3.5in SATAドライブとSATAデバイス(Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)に対応。3.5インチ SATAデバイスには追加の電源が必要です。
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

長さ(mm)51高さ(mm)8質量(g)10湿度(%RH)動作可能 20~80、動作不可 15~90保存温度(℃)-25~70製品幅(mm)30動作温度(℃)5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする