StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243454
品番
USB3AU2MRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途
Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続
USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色
ブラック
質量(g)
0.1
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプ
オス - オス