USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243768 品番USB31AC1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供
10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送
USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電
USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続

用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする