曜日別特売
USB2C5C2MW USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み StarTech.com 46243786

USB2C5C2MW USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み StarTech.com 46243786
USB2C5C2MW USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み StarTech.com 46243786
USB2C5C2MW USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み StarTech.com 46243786
USB2C5C2MW USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み StarTech.com 46243786

USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46243786品番USB2C5C2MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB-IF 認証取得
モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
チャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションからUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電
USB-Cモバイル端末をノートパソコンと同期
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする