※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの サニタリー商品
シロクマの タオル掛け
シロクマの タオルリング
アポロタオルリング角形 BT-103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46243858
品番
BT-103
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
真鍮
幅(mm)
【リング】160
色
クローム
高さ(mm)
【リング】120
奥行(mm)
30
仕上
【リング】ステンレス鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×20