曜日別特売
USB3AUB3MS Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 46243874

USB3AUB3MS Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 46243874
USB3AUB3MS Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 46243874
USB3AUB3MS Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 46243874
USB3AUB3MS Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 46243874

Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46243874品番USB3AUB3MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途
Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続
USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする