※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-112 ウッドハミルトンタオル掛 BT-112 シロクマ 46243885 BT-112 ウッドハミルトンタオル掛 BT-112 シロクマ 46243885

ウッドハミルトンタオル掛 BT-112

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46243885 品番BT-112
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他【パイプ】ヘアーライン 材質積層+ステンレス 寸法(mm)600 白木ウッド サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
注意
※パイプ部はヘアーライン仕上です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする