ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - M.2 SATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244915 品番PIB2M21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Raspberry Pi 開発ボードにM.2 SATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強
M.2 SATAドライブ(2230/2242/2260/2280 )
データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0
OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要
USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属

用途
Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築
ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画のシンプルサーバー、照明・温度などIoT自動化ソリューションなど
家庭用に開発ボードベースのシステムを作成
レッド セット内容USB - M.2 SATAコンバータ、 USB-A - Micro-Bケーブル、 コンバータ取り付け金具セット、 ドライブ取り付け金具セット、 クイックスタート ガイド 長さ(mm)88 高さ(mm)11 質量(g)21 湿度(%RH)15〜90 保存温度(℃)-25〜70 製品幅(mm)56 動作温度(℃)5〜50 コネクタタイプM.2(SATA、B-Key、NGFF)、Micro USB Type-B [5ピン]、Micro USB Type-B(電源) [5ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする