マルチアングル:見やすい角度に調整しながらデバイスを手に持たずに操作できるハンズフリースタンド。頑丈なアルミニウムフレーム + メタリックシルバー
ケーブル接続:スタンド後部の開口部にケーブルを通して充電・データ通信が可能。端末を縦長・横長どの向きに置いてもポートアクセスが簡単
互換性:重さ800g、厚さ11mmまでのデバイス各種で使える汎用タイプ。iPhone、iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6などに適したスマホ&タブレット兼用スタンド
優れた携帯性:折り畳み時のサイズ127 mm x 86 mm x 20 mm。バッグに軽く収まり、持ち運びに便利なタブレットホルダー
安定性:滑り止めシリコンパッドでデスク面とデバイスを傷から保護。安定性に優れたタブレット・スマートフォン卓上スタンド