※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウエーブハンドル A-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
120
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注文コード
46245328
品番
A-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
120
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
90
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。