※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2 ウエーブハンドル A-2 シロクマ 46245346 A-2 ウエーブハンドル A-2 シロクマ 46245346

ウエーブハンドル A-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ60 サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ 注文コード46245346 品番A-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ サイズ60 寸法L(mm)60 寸法P(mm)40 仕上シルバー サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする