※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-4 ウエーブハンドル細形 A-4 シロクマ 46245355 A-4 ウエーブハンドル細形 A-4 シロクマ 46245355

ウエーブハンドル細形 A-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ 注文コード46245355 品番A-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ サイズ90 寸法L(mm)90 寸法P(mm)70 仕上シルバー サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする