※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウエーブハンドル細形 A-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
45
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注文コード
46245389
品番
A-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
45
寸法L(mm)
45
寸法P(mm)
30
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。