※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ角弓形ハンドル A-56
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
アルミホワイト
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245556
品番
A-56
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
小
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
21
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
80
仕上
アルミホワイト
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28